그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 듀얼 휠 리지드 캐스터 |
캐스터 브레이크 포함 | 아니 |
캐스터 정격 하중 범위 | 1000 ~ 2999 파운드 |
캐스터 제품 그룹 | 엄밀한 캐스터 |
캐스터 유형 | 까다로운 |
캐스터 휠 재질 | 폴리 프로필렌 |
프레임 마감 | 블랙 에나멜 |
프레임 재질 | 합성물 |
구멍 패턴 | D |
내부 볼트 구멍 간격 | 1 x 1 " |
정격 하중 | 150의 파운드 |
잠금 유형 | 포함 된 잠금 없음 |
실장 형 | 플레이트 |
외부 볼트 구멍 간격 | 1 x 1 " |
전체 높이 | 2 5 / 16 " |
플레이트 크기 | 1-1/2 x 1-1/2" |
플레이트 유형 | D |
휠 색상 | 검정 |
휠 지름 | 1.5 " |
휠 재질 | 폴리 프로필렌 |
휠 너비 | 3 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 6.1 |
선박 폭 (cm) | 4.57 |
HS 코드 | 8302200000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 내부 볼트 구멍 간격 | 외부 볼트 구멍 간격 | 플레이트 크기 | 플레이트 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
155-2XPP-R-04 | 7/8 x 1-9/16" | 7/8 x 1-9/16" | 1-1 / 4 x 2 인치 | C | ₩ 665 | ||
155-2XPP-R-06 | 1-3 / 4 x 3 인치 | 1-3 / 4 x 3 인치 | 2-3/4 x 3-3/4" | C | ₩ 1,365 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.