그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 문 정지 |
기본 Dia. | 2.5 " |
색상 | 은 |
마감재 | 새틴 스테인리스 |
하드웨어 | 포함 사항 |
높이 | 2.5 " |
길이 | 1" |
자재 | 스테인리스 강 |
장착 스타일 | 표면 |
실장 형 | 월 마운트 |
투영 | 1" |
팁 재질 | 고무 |
폭 | 2.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8302603000 |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 기본 Dia. | 마감재 | 높이 | 항목 | 길이 | 자재 | 투영 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WS443 US26D | 2.25 " | 2.25 " | 새틴 크롬 | 2.25 " | 문 정지 | 3 11 / 16 " | 황동 | 3-11 / 16 " | ₩ 112,682 | ||
WS447 US26D | 2.25 " | 2.25 " | 새틴 크롬 | 2.25 " | 문 정지 | 3 11 / 16 " | 황동 | 3-11 / 16 " | ₩ 103,022 | ||
WS406 / 407CCV US32D | 2.5 " | 2.5 " | 새틴 스테인리스 | 2.5 " | 문 정지 | 1" | 스테인리스 강 | 1" | ₩ 8,575 | ||
FS448 US26D | - | - | - | - | 앵글 도어 스톱 | - | - | - | ₩ 65,520 | ||
FS444 US26D | - | - | - | - | 앵글 도어 스톱 | - | - | - | ₩ 57,907 | ||
WS401 / 402CCV US26D | - | - | - | - | 문 정지 | - | - | - | ₩ 40,635 | ||
WS401 / 402CVX US26D | - | - | - | - | 문 정지 | - | - | - | ₩ 40,320 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.