그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 엔드 커팅 니퍼 |
절단 능력 / 재질 | 3 / 4 " |
최첨단 | 가능 |
핸들 색상 | 파란색 / 노란색 |
핸들 타입 | 기능성 |
턱 길이 | 5 / 16 " |
턱 폭 | 9 / 16 " |
자재 | 단조 강철 드롭 |
맥스. 턱 개방 | 3 / 4 " |
전체 길이 | 4.25 " |
봄 귀환 | 가능 |
팁 폭 | 11 / 32 " |
선박 중량 (kg) | 0.59 |
선박 높이 (cm) | 12.19 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 9.4 |
HS 코드 | 8203206030 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 절단 능력 / 재질 | 핸들 타입 | 턱 길이 | 턱 폭 | 자재 | 전체 길이 | 봄 귀환 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2078318 | Med / Hard | ProTouch 인체 공학 | 1 / 2 " | 1 21 / 32 " | 니켈 크롬강 | 8" | 아니 | ₩ 57,662 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.