그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Jobber 드릴 비트 세트 |
절단 방향 | 오른손 |
치수 유형 | 분수 인치 |
마감재 | 검정색과 금색 산화물 |
자재 | 고속철 |
조각 수 | 15 |
포인트 각도 | 135 학위 |
포인트 타입 | Turbomax 포인트 |
생크 직경 | 1/16 ~ 3/8 " |
포함 된 크기 | 1/16 ~ 3/8 " |
선박 중량 (kg) | 0.41 |
선박 높이 (cm) | 4.32 |
선박 길이 (cm) | 23.88 |
선박 폭 (cm) | 22.35 |
HS 코드 | 8207306095 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 자재 | 조각 수 | 포인트 타입 | 생크 직경 | 포함 된 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
316015 | 검은 산화물 | 코발트 고속 강 | 15 | 분리 점 | 1/16 ~ 3/8 " | 1/16 ~ 3/8 " | ₩ 119,192 | ||
3018010 | TiN 코팅 | 고속철 | 18 | Turbomax 포인트 | 1/16 인치, 5/64 인치, 3/32 인치, 7/64 인치, 1/8 인치, 9/64 인치, 5/32 인치, 11/64 인치, 3/16 인치, 13/64 인치, 7/32 인치, 15/64 인치, 1/4 인치, 17/64 인치, 9/32 인치, 19/64 인치, 5/16 인치, 21/64 인치, 11/32 인치, 23/64 인치, 3/8 ", 25/64", 13/32 ", 27/64", 7/16 ", 29/64", 15/32 ", 31/64"및 1/2 " | 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2" | ₩ 127,872 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.