항목 | 탭앤 다이 세트 |
절단 크기 | 34 |
다이 유형 | 5/8 "Hex Solid 및 1"Hex Solid |
마감재 | 평원 |
자재 | 고 탄소강 |
조각 수 | 117 |
SAE 또는 미터법 | SAE 및 메트릭 |
크기 범위 | No. 4 ~ 1/2 "및 M3 ~ M12 |
크기 | 4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 1/8-27, 3mm-0.50, 4mm-0.70, 4mm-0.75, 5mm-0.80, 5mm-0.90, 6mm-1.00, 7mm-1.00, 8mm-1.00, 8mm-1.25, 9mm-1.00, 9mm-1.25, 10mm-1.25, 10m |
포함 된 크기 | 4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, M3x0.5, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9, M6x1, M7x1, M8x1, M8x1.25, M9x1, M9x1.25, M10x1.25, M10x1.5, M11x1.5, M12x1.5, M12x1.75, 1/ |
나사 유형 | NC, NF, NPT, BSP, 미터법 |
타입 | 분수 / 미터법 |
UPC | 024721263773 |
선박 중량 (kg) | 5.42 |
선박 높이 (cm) | 57.66 |
선박 길이 (cm) | 36.83 |
선박 폭 (cm) | 9.65 |
HS 코드 | 8206000000 |
원산지 | US |
A. 친숙해야 하는 3가지 주요 탭이 있습니다: Taper, Plug 및 Bottoming 탭.
A. 탭핑은 특히 너트 내부의 나사산과 같은 내부 나사산을 생성하는 과정입니다. 나사산은 일반적으로 볼트 외부의 나사산과 같이 외부 나사산을 만드는 과정입니다.
프로덕트 | 모델 | 조각 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
26376 | 76 | ₩ 719,740 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.