항목 | 탭앤 다이 세트 |
절단 크기 | #4-12, 1/4-1/2", 3mm-12mm |
다이 유형 | 마녀 |
마감재 | 밀 |
왼손 / 오른손 | 오른손 |
자재 | 탄소 |
조각 수 | 116 |
SAE 또는 미터법 | SAE 및 메트릭 |
크기 범위 | #4-12, 1/4-1/2", 3mm-12mm |
크기 | #4-12, 1/4-1/2", 3mm-12mm |
포함 된 크기 | 4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, M3x0.5, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9, M6x1, M7x1, M8x1, M8x1.25, M9x1, M9x1.25, M10x1.25, M10x1.5, M11x1.5, M12x1.25, M12x1.75, 1 |
나사 유형 | NC 및 NF |
타입 | SAE 및 메트릭 |
선박 중량 (kg) | 5.48 |
선박 높이 (cm) | 7.87 |
선박 길이 (cm) | 51.82 |
선박 폭 (cm) | 34.8 |
HS 코드 | 8207406000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 자재 | 조각 수 | SAE 또는 미터법 | 포함 된 크기 | 나사 유형 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1835091 | 탄소 | 40 | SAE | 4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 1/8-27 NPT | NC 및 NF | SAE | ₩ 451,307 | ||
1835092 | 탄소 | 40 | 메트릭 | M3x0.5, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9, M6x1, M7x1, M8x1, M8x1.25, M9x1, M9x1.25, M10x1.25, M10x1.5, M11x1.5, M12x1.25, M12x1.75, 1/8-28 BSP | NC 및 NF | 메트릭 | ₩ 450,537 | ||
24614 | 고 탄소강 | 24 | SAE | 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 1/8-27 NPT | NC | 분수의 | ₩ 266,840 | ||
24640 | 원료 강 | 53 | SAE | 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, 1/8-27 NPT, 1/4-18 NPT | NC, NF | 기계 나사 / 분수 | ₩ 829,710 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.