그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스텝 드릴 비트 |
비트 길이 | 2 9 / 16 " |
마감재 | 빛나는 |
자재 | 고속철 |
플루트 수 | 1 |
구멍 크기의 수 | 7 |
조각 수 | 7 |
생크 크기 | 3 / 8 " |
생크 타입 | 마녀 |
크기 | 6mm ~ 18mm 및 2mm |
크기 범위 | 6mm에서 18mm |
포함 된 크기 | 7 개의 구멍 크기 (6mm-18mm), 2mm 단위 |
단계 두께 | 2 mm |
UPC | 038548111032 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 2.79 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 7.11 |
HS 코드 | 8202200030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 크기 범위 | 비트 길이 | 마감재 | 포함 된 크기 | 항목 | 자재 | 조각 수 | 생크 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11104 | 4mm에서 22mm | 2.875 " | 빛나는 | 10 개의 구멍 크기 (4mm-22mm), 2mm 단위 | 스텝 드릴 비트 | 고속철 | 10 | 3 / 8 " | ₩ 129,325 | ||
16104 | 4mm에서 22mm | 2.875 " | 티타늄 질화물 | 10 개의 구멍 크기 (4mm-22mm), 2mm 단위 | 스텝 드릴 비트 | 고속철 | 10 | 3 / 8 " | ₩ 144,147 | ||
10502cb | 1/8 "~ 3/4" | 2-3/4", 3-1/8" | 증기 산화물 | 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4" | 스텝 드릴 비트 세트 | 코발트 | 3 | 1/4 인치, 3/8 인치 | ₩ 318,447 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.