그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 용접 장갑 |
뒷면 재질 | 노 멕스 |
색상 | 검정 |
동 | 건틀렛 |
커프 소재 | 쇠가죽 채찍으로 치다 |
절단 | Clute |
디자인 | 선곡 된 손가락 |
가죽 등급 | 프리미엄 |
가죽 팜형 | 곡물 |
길이 | 12.25 " |
라이너 재료 | Unlined |
팜 소재 | 염소 가죽 |
크기 | L |
스티칭 소재 | 케블라 (R) |
엄지 스타일 | 요지 |
티그 용접 |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 2.29 |
선박 길이 (cm) | 34.54 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 4203293010 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.