그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 시간 측정기 |
주변 온도. 범위 | -40도 ~ 160도 F |
베젤 페이스 (인치) | 1.89 |
베젤 페이스 유형 | 사각형. |
베젤에서 후면까지 길이 (인치) | 2.36 |
깊이 | 2.36 " |
유형 표시 | 전기 |
디스플레이 유닛 | 시간과 수 백분의 XNUMX |
경과 시간 | 99,999.99 |
Hz | 60 |
입력 유형 | 전기용품 |
길이 | 2.44 " |
자재 | 플라스틱 |
장착 방법 | DIN 레일 |
NEMA 평가 | IP20 |
자릿수 | 7 |
리셋 유형 | 재설정 불가 |
온도. 범위 | -40도 ~ 160도 F |
터미널 유형 | 나사 |
시간 범위 (시간) | 0 ~ 99,999.99 |
타이머 범위 | 0 ~ 99,999.99 |
타입 | 전기 |
전압 | 24 VAC |
폭 | 568677 " |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 5.84 |
선박 길이 (cm) | 9.65 |
선박 폭 (cm) | 8.38 |
HS 코드 | 9106908500 |
A. 네, 작동하려면 전원이 필요합니다. 사용자는 이 장비를 모니터링 중인 장비의 전기 시스템에 연결할 수 있습니다.
A. 1VA의 전력을 소모합니다.
A. 디지털 패널 미터에는 정확한 판독을 위한 숫자 디스플레이가 있으며 신호가 넓은 범위에서 약간만 변하는 경우 최선의 선택입니다. 아날로그 미터에는 신호의 변화를 추적하는 바늘이 있지만 거의 움직이지 않으면 변화를 눈치채지 못할 것입니다.
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 길이 | 터미널 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
UWZ48E-24U | 1.65 " | 1.93 " | 1/4 "스페이드 및 나사 클램프 | ₩ 145,740 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.