그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 시간 측정기 |
주변 온도. 범위 | -40도 ~ 160도 F |
베젤 페이스 (인치) | 1.89 |
베젤 페이스 유형 | 사각형. |
베젤에서 후면까지 길이 (인치) | 1.30 |
깊이 | 1.65 " |
유형 표시 | 전기 |
디스플레이 유닛 | 시간과 수 백분의 XNUMX |
경과 시간 | 99,999.99 |
패널 컷 아웃에 적합 | 1.79 "X 1.79" |
Hz | 60 |
입력 유형 | 전기용품 |
길이 | 1.93 " |
자재 | 플라스틱 |
장착 방법 | 플러시 |
NEMA 평가 | IP20 |
자릿수 | 7 |
리셋 유형 | 재설정 불가 |
온도. 범위 | -40도 ~ 160도 F |
터미널 유형 | 1/4 "스페이드 및 나사 클램프 |
시간 범위 (시간) | 0 ~ 99,999.99 |
타이머 범위 | 0 ~ 99,999.99 |
타입 | 전기 |
전압 | 24 VAC |
폭 | 568677 " |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 5.84 |
선박 길이 (cm) | 9.65 |
선박 폭 (cm) | 8.38 |
HS 코드 | 9106908500 |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 길이 | 터미널 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
UWZ48V-24U | 2.36 " | 2.44 " | 나사 | ₩ 164,220 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.