그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플러그인 타이머 |
A | 9.5 |
색상 | 검정 |
깊이 | 3" |
디지털 / 기계 | Mechanical |
길이 | 4" |
맥스. 온 / 오프주기 | 2 |
맥스. 시간 설정 | 23 시간 30 분 |
최소 시간 설정 | 30 분. |
리셉터클 유형 | 1-15R |
리셉터클 | 1 |
스타일 | 플러그인 |
스위치 유형 | Mechanical |
UPC | 078275097384 |
전압 | 120 VAC |
와트 | 1185 |
폭 | 3" |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 7.37 |
선박 길이 (cm) | 8.38 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
원산지 | MX |
A. PLC 타이머의 세 가지 주요 유형은 온 딜레이, 오프 딜레이 및 유지 온 딜레이입니다.
A. 평균적인 기계식 타이머는 시간당 1와트를 사용하므로 매일 24와트를 소비합니다. 일반적으로 디지털 타이머는 약간 더 많은 에너지를 사용합니다. 시간당 약 2와트의 전력이 여기에 사용됩니다.
프로덕트 | 모델 | 맥스. 시간 설정 | A | 배터리 타입 | 최소 시간 설정 | 타입 | 전압 | 와트 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HB112 | 23 시간 30 분 | 15 | - | 30 분. | 옥내의 | 240 | 3750 | 568588 " | ₩ 52,727 | ||
HB113 | 23 시간 30 분 | 20 | - | 30 분. | 옥내의 | 120 | 2500 | 568588 " | ₩ 68,215 | ||
HB114 | 23 시간 30 분 | 20 | - | 30 분. | 옥내의 | 240 | 5000 | 568588 " | ₩ 67,830 | ||
TN311 | 23 시간 30 분 | 15 | - | 30 분. | 옥내의 | 120 | 1750 | 568674 " | ₩ 42,630 | ||
DT620 | 6 일 23 시간 59 분 | 15 | SR44 산화은 | 1 분. | 옥내의 | 120 | 1000 | 568675 " | ₩ 116,112 | ||
HB880R | 6 일 23 시간 59 분 | 15 | AA 알카라인 | 1 분. | 집 밖의 | 120 | 1000 | 568588 " | ₩ 150,850 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.