그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전자 기계식 타이머 |
A | 20 |
연락처 양식 | SPDT |
120V에서 HP에 연락처 | 1/2 |
240V에서 HP에 연락처 | 1 |
데이 선장 | 가능 |
깊이 | 3" |
외함 유형 | 스틸 실내 |
추가 트리 퍼 | 2E132 |
높이 | 7.75 " |
길이 | 7.75 " |
맥스. 온 / 오프주기 | 48 |
맥스. 시간 설정 | 23-3 / 4 시간 |
최소 시간 설정 | 15 분. |
산 | 벽 |
NEMA 평가 | 1 |
극 수 | 1 |
포함 된 트리 퍼 수 | 96 |
온도 운영. | + 40까지 130 |
타입 | 24 시간, 다중 작업 |
UPC | 078275192010 |
전압 | 120 |
폭 | 5" |
선박 중량 (kg) | 1.25 |
선박 높이 (cm) | 20.57 |
선박 길이 (cm) | 13.46 |
선박 폭 (cm) | 8.13 |
HS 코드 | 9107008000 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 맥스. 시간 설정 | A | 연락처 양식 | 최소 시간 설정 | 산 | NEMA 평가 | 극 수 | 온도 운영. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T7401B | 21 시간. | 40 | 4PST-아니오 | 3.5 시간. | 구멍 벽 | 1 | 4 | - | ₩ 605,045 | ||
T7401BC | 21 시간. | 40 | 4PST-아니오 | 3.5 시간. | 벽 | 1 | 4 | - | ₩ 1,788,640 | ||
T2005 | 22 시간. | 20 | SPDT | 2 시간. | 나사 | 1 | 1 | - | ₩ 488,337 | ||
T1905E | 23-3 / 4 시간 | 20 | SPDT | 15 분. | 구멍 벽 | 1 | 1 | + 40까지 130 | ₩ 388,500 | ||
T101 | 23 시간. | 40 | SPST- 아니오 | 1 시간. | 구멍 벽 | 1 | 1 | - | ₩ 218,802 | ||
T103 | 23 시간. | 40 | DPST-아니오 | 1 시간. | 구멍 벽 | 1 | 2 | - | ₩ 271,687 | ||
T171 | 23 시간. | 40 | SPST- 아니오 | 1 시간. | 벽 | 1 | 1 | - | ₩ 321,212 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.