INTERMATIC GM40AV 기계식 타이머 24시간 Nema3r 40a Min 15min
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전자 기계식 타이머 |
A | 40 |
연락처 양식 | DPDT |
120V에서 HP에 연락처 | 1 |
240V에서 HP에 연락처 | 2 |
데이 선장 | 아니 |
깊이 | 2.9 " |
외함 유형 | 플라스틱 |
마감재 | 회색 |
높이 | 8 13 / 16 " |
길이 | 8.8 " |
맥스. 온 / 오프주기 | 48 |
맥스. 시간 설정 | 23-3 / 4 시간 |
최소 시간 설정 | 15 분. |
산 | 표면 |
NEMA 평가 | 네마 3R |
극 수 | 2 |
포함 된 트리 퍼 수 | 96 포로 |
온도 운영. | 40까지 131 |
타입 | 24 시간, 다중 작업 |
전압 | 120-277 |
폭 | 6.6 " |
선박 중량 (kg) | 0.86 |
선박 높이 (cm) | 27.43 |
선박 길이 (cm) | 35.81 |
선박 폭 (cm) | 30.99 |
HS 코드 | 9107008000 |
원산지 | DE |
A. 작동 온도 범위는 화씨 -40도에서 131도입니다.
A.
A. 최대 8AWG의 전선 크기를 수용할 수 있습니다.
A. 24시간 작동 모드가 특징이며 최대 부하에서 50000회 작동이 가능합니다.
A. 프로그램 다이얼을 시계 방향으로 천천히 돌려 시작합니다. 바깥쪽 다이얼에 표시된 시간을 2시 표시 주위에 위치한 삼각형 표시와 점차적으로 맞추십시오. 그런 다음 분침을 시계 방향으로 천천히 돌려 시간을 정확한 분으로 조정합니다. 외부 다이얼에 표시된 시간(AM 또는 PM 포함)을 내부 다이얼에 있는 삼각형 표시와 맞춥니다.
프로덕트 | 모델 | 맥스. 시간 설정 | A | 연락처 양식 | 최소 시간 설정 | 산 | NEMA 평가 | 극 수 | 온도 운영. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T7401B | 21 시간. | 40 | 4PST-아니오 | 3.5 시간. | 구멍 벽 | 1 | 4 | - | ₩ 605,045 | ||
T7401BC | 21 시간. | 40 | 4PST-아니오 | 3.5 시간. | 벽 | 1 | 4 | - | ₩ 1,788,640 | ||
T2005 | 22 시간. | 20 | SPDT | 2 시간. | 나사 | 1 | 1 | - | ₩ 488,337 | ||
T1905E | 23-3 / 4 시간 | 20 | SPDT | 15 분. | 구멍 벽 | 1 | 1 | + 40까지 130 | ₩ 388,500 | ||
T101 | 23 시간. | 40 | SPST- 아니오 | 1 시간. | 구멍 벽 | 1 | 1 | - | ₩ 218,802 | ||
T103 | 23 시간. | 40 | DPST-아니오 | 1 시간. | 구멍 벽 | 1 | 2 | - | ₩ 271,687 | ||
T171 | 23 시간. | 40 | SPST- 아니오 | 1 시간. | 벽 | 1 | 1 | - | ₩ 321,212 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.