그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전자 기계식 타이머 |
A | 21 |
연락처 양식 | SPDT |
120V에서 HP에 연락처 | 1 |
240V에서 HP에 연락처 | 2 |
데이 선장 | 아니 |
깊이 | 2.3 " |
외함 유형 | 강철 |
높이 | 3.5 " |
맥스. 온 / 오프주기 | 48 |
맥스. 시간 설정 | 23 시간 45 분 |
최소 시간 설정 | 15 분. |
산 | 패널 |
NEMA 평가 | 3R |
극 수 | 2 |
포함 된 트리 퍼 수 | 96 |
온도 운영. | -40도 ~ 185도 F |
타입 | 24-시간 |
UPC | 078275152830 |
전압 | 240 VAC |
폭 | 568678 " |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 5.84 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 8.38 |
HS 코드 | 9107008000 |
프로덕트 | 모델 | 맥스. 시간 설정 | 최소 시간 설정 | 온도 운영. | 타입 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FM1QTUZH-120U | 23 시간 45 분 | 15 분. | -4도 ~ 131도 F | 24-시간 | 120 VAC | ₩ 326,672 | ||
FM1QTUZH-24U | 23 시간 45 분 | 15 분. | -4도 ~ 131도 F | 24-시간 | 12 ~ 24 VAC / VDC | ₩ 353,290 | ||
FM1STUZH-24U | 23 시간 45 분 | 15 분. | -40도 ~ 185도 F | 24-시간 | 24 VAC | ₩ 162,400 | ||
FM1QTUZ-120U | 23 시간 45 분 | 15 분. | -4도 ~ 131도 F | 24-시간 | 120 VAC | ₩ 265,072 | ||
FM1QTUZ-24U | 23 시간 45 분 | 15 분. | -4도 ~ 131도 F | 24-시간 | 12 ~ 24 VAC / VDC | ₩ 316,645 | ||
FM1STUZ-120U | 23 시간 45 분 | 15 분. | -40도 ~ 185도 F | 24-시간 | 120 VAC | ₩ 125,265 | ||
FM1QWUZH-BW-24U | 6 일 22 시간 | 2 시간. | -4도 ~ 131도 F | 7 일 | 12 ~ 24 VAC / VDC | ₩ 541,257 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.