그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전자 및 기계식 온수기 타이머 |
A | 30 |
백업 시간 | 3 년 |
연락처 양식 | DPST |
깊이 | 3" |
Enclosure | 스틸 / 실내 |
높이 | 7.75 " |
240V에서 HP | 1.5 |
길이 | 7.75 " |
맥스. 온 / 오프주기 | 42 |
맥스. 시간 설정 | 6 일, 23-1 / 2 시간 59 분 |
최소 시간 설정 | 1 분. |
설치 | 스냅인 |
NEMA 평가 | 1 |
채널 수 | 1 |
극 수 | 2 |
온도 운영. | -40도 ~ 104도 F |
UPC | 078275042902 |
전압 | 240 |
폭 | 5" |
선박 중량 (kg) | 1.59 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 27.94 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 9107008000 |
원산지 | CN |
A. 온수 히터를 간헐적으로 켜고 끄는 것보다 계속 켜 두는 것이 좋습니다. 그러나 실제로 물을 지속적으로 가열할 필요는 없습니다. 탱크에 보관된 뜨거운 물은 보일러나 침수 히터에 의해 가열됩니다.
A. 온수기 타이머는 온수기를 켜고 끌 때 조절하는 장치입니다. 하루 종일 뜨거운 물을 유지하는 대신 온수기는 이제 그렇게 설정되어 있을 때만 뜨거운 물을 제공합니다.
A. 이 Intermatic EH40 온수기 타이머는 -40 ~ 104°F의 작동 온도 범위를 제공합니다.
A. 이 타이머는 맞춤형 자동화를 위한 7일 프로그래밍 주기를 제공합니다.
A. 예, 오버라이드 스위치를 사용하면 오작동하는 필드 입력을 바이패스하여 시동을 도울 수 있습니다. 이 재정의는 필드 입력이 정상으로 돌아가거나 미리 설정된 시간 제한에 도달하면 자동으로 비활성화됩니다.
A. 일반적인 에너지 절약 오해와는 달리 온수기를 계속 작동시키지 않는 것이 실제로 더 효율적입니다. 지속적으로 물을 가열할 필요가 없습니다. 투입형 히터 또는 보일러는 탱크에 저장된 물을 데우며, 지속적인 가열 주기를 유지하는 것이 항상 가장 에너지 효율적인 접근 방식은 아닙니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.