그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 범용 볼 노브 |
기본 Dia. | 0.75 " |
지름 | 1.375 " |
노브 유형 | 검은 색 Polypro 플라스틱, 범용 성형 구멍, 인서트 없음 |
길이 | 1.25 " |
스타일 | 유니버설 볼 |
유형 (입력)을 누릅니다. | 블라인드 |
스레드 크기 | 1/4 ", 5/16", M6, M8 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 16.51 |
선박 폭 (cm) | 13.97 |
HS 코드 | 3926902500 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 지름 | 길이 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3GDH3 | 1.625 " | 1.5 " | 3/8", 1/2", M10 | ₩ 3,780 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.