INGERSOLL-RAND PNLD II-28 자동 배수 밸브, 3/4인치 NPT 파이프 크기
그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 자동 배수 밸브 |
본체 재질 | 알루미늄 / 유리 섬유 |
보울 용량 | 28 온스 |
최대. 압력 | 450의 PSI |
최소. 압력 | 40의 PSI |
작동 온도 범위 | 35 ~ 120도 F |
전반적인 깊이 | 13.625 " |
전체 높이 | 8 13 / 32 " |
전체 폭 | 9 15 / 16 " |
파이프 크기 | 3 / 4 "NPT |
선박 중량 (kg) | 7.79 |
선박 높이 (cm) | 19.81 |
선박 길이 (cm) | 38.86 |
선박 폭 (cm) | 29.97 |
HS 코드 | 8481809015 |
원산지 | US |
A. PNLD II-28 밸브는 막힘을 방지하기 위해 전체 포트 볼 밸브를 통해 스케일과 녹을 쉽게 제거할 수 있는 라이플 배출 포트가 있습니다.
A. 응축수가 저장소에 쌓이면 플로트는 밸브 오리피스를 열어 시스템에서 응축수를 자동으로 배출합니다.
A. 드레인 밸브는 Viton 씰을 사용하여 응축수의 윤활유 이월로 인한 열화를 방지하여 수명을 연장합니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.