그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공기 차단 도구 |
공기 유입구 | 1 / 4 "NPT |
아버 홀 | 3 / 8 " |
평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 6.3 |
CFM @ 완전 부하 | 25.0 |
Duty | 산업(공업) |
배출 | 후방 |
자유 속도 | 20,000 RPM |
가드 재질 | 강철 |
손잡이 재질 | 합성물 |
주택 자재 | 합성물 |
HP | 0.4 |
레버 유형 | 잠금 |
최소 호스 | 3 / 8 " |
전체 길이 | 6" |
필요한 압력 | 90의 PSI |
속도 제어 | 지레 |
스핀들 직경 | 3/8 |
UPC | 663024004197 |
가변 속도 | 아니 |
휠 지름 | 3" |
선박 중량 (kg) | 1.27 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 30.99 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
HS 코드 | 8467111080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | Duty | 자유 속도 | 전체 길이 | 속도 제어 | 휠 지름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
326 | 10.0 | 일반 | 18,000 RPM | 8.875 " | 가능 | 2.875 " | ₩ 189,297 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.