그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 고효율 필터 |
보울 재질 | 알류미늄 |
그릇 크기 | 7.4 온스 |
드레인 포트 크기 | 1 / 2 "NPT |
배수 유형 | Automatic |
필터 등급 | 0.01 미크론 |
주택 자재 | 알류미늄 |
최대. 흐름 | CFM 65 |
최대. 압력 | 250의 PSI |
최대 온도 | 176도 F |
전체 높이 | 11.03 " |
전체 폭 | 3.86 " |
파이프 크기 | 3 / 4 "NPT |
크기 | ㅁㄴㅇㄹ |
UPC | 094727439731 |
선박 중량 (kg) | 1.4 |
선박 높이 (cm) | 8.41 |
선박 길이 (cm) | 35.05 |
선박 폭 (cm) | 9.91 |
HS 코드 | 8421398090 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.