그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 제로 손실 응축수 드레인 |
암페어 AC | 0.5 |
볼 밸브 타입 | 솔레노이드 |
본체 재질 | 알류미늄 |
깊이 | 8-13 / 32 " |
배 수율 | 1.00gpm @ 100psi |
Enclosure | NEMA 4 |
높이 | 6 13 / 32 " |
Hz | 60 |
인 레트 / 출구 | 1 / 2 "NPT |
최대. 압력 | 233의 PSI |
최소. 압력 | 12의 PSI |
입구 수 | 2 |
작동 온도 범위 | 35 ~ 120도 F |
작업 유형 | 전기 |
상 | 1 |
전압 | 230 |
폭 | 3 23 / 32 " |
선박 중량 (kg) | 2.35 |
선박 높이 (cm) | 25.65 |
선박 길이 (cm) | 25.15 |
선박 폭 (cm) | 13.46 |
HS 코드 | 8481809015 |
원산지 | DE |
모델 | 본체 재질 | 깊이 | 배 수율 | 높이 | 입구 수 | 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENL 2 CCN-115V | 알류미늄 | 6.5 " | 0.50gpm @ 100psi | 4.625 " | 1 | 115 | 2 9 / 16 " | ₩ 1,087,345 | |
ENL 2 CCN-230V | 알류미늄 | 6.5 " | 0.50gpm @ 100psi | 4.625 " | 1 | 230 | 2 9 / 16 " | ₩ 968,852 | |
ENL 5 CCN-115V | 알류미늄 | 6.5 " | 0.50gpm @ 100psi | 5" | 1 | 115 | 2 29 / 32 " | ₩ 1,351,122 | |
ENL 5 CCN-230V | 알류미늄 | 6.5 " | 0.50gpm @ 100psi | 5" | 1 | 230 | 2 29 / 32 " | ₩ 1,240,575 | |
ENL 10 CCN-115V | 유리 섬유 / 플라스틱 / 알루미늄 | 8-5 / 16 " | 1.00gpm @ 100psi | 6 7 / 32 " | 3 | 115 | 2 29 / 32 " | ₩ 2,082,710 | |
ENL 10 CCN-230V | 유리 섬유 / 플라스틱 / 알루미늄 | 8-5 / 16 " | 1.00gpm @ 100psi | 6 7 / 32 " | 3 | 230 | 2 29 / 32 " | ₩ 1,886,657 | |
ENL 100 CCN-115V | 알류미늄 | 9-29 / 32 " | 1.00gpm @ 100psi | 7.125 " | 2 | 115 | 4 23 / 32 " | ₩ 3,521,997 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.