그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공기 스크루 드라이버 |
공기 유입구 | 1 / 8 "NPT |
평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 13.8 |
CFM @ 완전 부하 | 13 |
클러치 식 | 조정 가능한 차단 |
Duty | 산업(공업) |
자유 속도 | 1000 RPM |
핸들 타입 | 권총 |
최소 호스 사이즈 | 1 / 4 " |
전체 길이 | 8.5 " |
필요한 압력 | 90의 PSI |
스로틀 유형 | 시작하려면 푸시 |
토크 범위 소프트 드로우 | 2.7 ~ 30.1 인치 -lb. |
UPC | 663023019536 |
선박 중량 (kg) | 1.1 |
선박 높이 (cm) | 6.1 |
선박 길이 (cm) | 29.72 |
선박 폭 (cm) | 18.03 |
HS 코드 | 8467210010 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.