그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 교체 센서 |
화학식 | H2S |
감지 | 황화수소 |
분해능 | 25ppm |
센서 범위 | 0 - 500 ppm |
온도. 범위 | -40도 ~ 140도 F |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 9027905810 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 감지 | 항목 | 분해능 | 센서 범위 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17124975-1 | 일산화탄소 | 교체 센서 | 25ppm | 0 - 1000 ppm | -4도 ~ 131도 F | ₩ 1,082,462 | ||
17124975-2 | 황화수소 | 교체 센서 | 25ppm | 0 - 500 ppm | -4도 ~ 131도 F | ₩ 1,097,022 | ||
17124975-3 | 산소 | 교체 센서 | 0.1% | 0 ~ 30 % Vol | -4도 ~ 131도 F | ₩ 619,622 | ||
17124975-K | 연료 | 교체 센서 | 1 % LEL 또는 0.1 % Vol | 0 ~ 100 % 또는 0 ~ 5 % Vol | -4도 ~ 131도 F | ₩ 893,462 | ||
17124975-R | 휘발성 유기 화합물 | 교체 센서 | 25ppm | 0 - 2000 ppm | -4도 ~ 131도 F | ₩ 2,117,132 | ||
17124975-N | 메탄 | 교체 센서 | 1 % 볼륨 | 0 ~ 100 % Vol | -4도 ~ 131도 F | ₩ 1,726,025 | ||
17124975-Q | 이산화탄소 | 교체 센서 | 0.1% | 0 ~ 5 % Vol | -4도 ~ 131도 F | ₩ 1,707,177 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.