항목 | 스러스트 베어링 |
보어 직경. | 1.5 |
케이지 재질 | 강철 |
방향 | 축 |
동적 부하 용량 | 4850 |
높이 | 0.078 |
윤활제/루브리컨트 | 기름 |
최대 RPM | 5000 |
외부 Dia. | 2.187 |
정적 부하 용량 | 23,700 |
온도. 범위 | -5-+ 250 |
타입 | 니들 롤러 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 6.6 |
선박 길이 (cm) | 6.6 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
원산지 | US |
모델 | 타입 | 보어 직경. | 동적 부하 용량 | 높이 | 최대 RPM | 외부 Dia. | 정적 부하 용량 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TC613 | 니들 롤러 | 0.375 | 1620 | 0.078 | 16,000 | 0.812 " | 4000 | -5-+ 250 | ₩ 9,835 | |
TC1220 | 니들 롤러 | 0.750 | 2410 | 0.078 | 9500 | 1.250 | 8000 | -5-+ 250 | ₩ 11,410 | |
TC1828 | 니들 롤러 | 1.125 | 3850 | 0.078 | 6500 | 1.750 | 16,300 | -5-+ 250 | ₩ 10,552 | |
TC2031 | 니들 롤러 | 1.25 | 4500 | 0.078 | 6000 | 1.937 | 20,500 | -5-+ 250 | ₩ 10,307 | |
D5 | 밴 디드 볼 | 0.750 | 4250 | 0.563 | 5500 | 1.469 " | 7300 | -20-+ 250 | ₩ 66,972 | |
D9 | 밴 디드 볼 | 1 | 6700 | 0.625 | 3800 | 1.969 | 13,100 | -20-+ 250 | ₩ 78,872 | |
D13 | 밴 디드 볼 | 1.250 | 7200 | 0.625 | 3200 | 2.344 | 15700 | -20-+ 250 | ₩ 83,072 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.