IN-SINK-ERATOR BADGER 1 디스포저 폐기물 1/3 Hp
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 쓰레기 처리 |
암페어 AC | 6.7 |
베어링스 | 영구적으로 윤활 |
연결 드레인 (In.) | 1-1/2 |
듀티 사이클 | 간헐적 |
마감재 | 수성 그레이 에나멜 |
맞다 | 3-1 / 2 "외부 직경 싱크 오프닝 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
전체 높이 | 11.375 " |
과부하 보호 | 수동 재설정 |
상 | 1 |
주거, 상업 | 주거 |
RPM | 1725 |
타입 | 오소리 |
전압 | 120 |
선박 중량 (kg) | 6.1 |
선박 높이 (cm) | 19.05 |
선박 길이 (cm) | 33.78 |
선박 폭 (cm) | 19.05 |
HS 코드 | 8509802000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 상 | 암페어 AC | 베어링스 | 타입 | 전압 | 듀티 사이클 | 마감재 | 맞다 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
오소리 5 XP | 1 | 8.1 | 영구적으로 윤활 | 오소리 | 120 | 간헐적 | 수성 그레이 에나멜 | 3-1 / 2 "외부 직경 싱크 오프닝 | ₩ 316,015 | ||
에볼루션 엑셀 (TM) | 1 | 10.2 | 영구적으로 윤활 | 진화 | 120 | 간헐적 | 스테인리스 스틸, 라이트 그레이 TEN-1706 | 3-1 / 2 "외부 직경 싱크 오프닝 | ₩ 984,742 | ||
에볼루션 컴팩트 (TM) | 1 | 8.1 | 영구적으로 윤활 | 진화 | 120 | 간헐적 | 블랙 에나멜, 다크 그레이 TEN-1706 | 3-1 / 2 "외부 직경 싱크 오프닝 | ₩ 546,000 | ||
에볼루션 패혈증 보조 (TM) | 1 | 8.1 | 영구적으로 윤활 | 정화조 지원 | 120 | 간헐적 | 블랙 에나멜, 그레이 TEN-1706 | 3-1 / 2 "외부 직경 싱크 오프닝 | ₩ 628,162 | ||
SS-200-29 | 3 | 3.3/5.0/2.5 | 팀켄 테이퍼 볼 베어링 | Commercial | 208/230/460 | 끊임없는 | 스테인리스 강 | 6 5/8 "싱크 오프닝 | ₩ 5,158,475 | ||
SS-300 | 3 | 6.0/7.4/3.7 | 팀켄 테이퍼 볼 베어링 | Commercial | 208/230/460 | 끊임없는 | 스테인리스 강 | 6 5/8 "싱크 오프닝 | ₩ 6,994,837 | ||
LC-50-11 | 1 | 6.2 | 영구적으로 윤활 | - | 115 | 간헐적 | 모든 스테인리스 스틸 및 크롬 도금 | 3-1 / 2-4 "외경 싱크 오프닝 | ₩ 2,222,290 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.