멀티그라인드 기술
InSinkErator의 MultiGrind 기술은 음식물 쓰레기 처리기에 사용됩니다. 뼈나 섬유질 폐기물과 같은 까다로운 음식물 쓰레기를 효율적이고 철저하게 파쇄할 수 있도록 여러 단계의 분쇄(XNUMX~XNUMX단계)가 특징입니다. 이 기술은 걸림을 줄이고 디스포저의 최대 수명을 위해 성능을 최적화하는 데 도움이 됩니다.
에머슨 브랜드인 InSinkErator는 고품질 쓰레기 처리 시스템, 인스턴트 온수 디스펜서 및 음식물 쓰레기 처리기, 수거 시스템 및 펄퍼 시스템과 같은 상업용 장비를 제조합니다. 상세 보기
다량의 음식물 쓰레기를 자르고 분해하도록 설계된 간헐적 및 연속적 쓰레기 처리기. 오래 지속되는 성능을위한 영구 윤활 / 팀켄 테이퍼 베어링이있는 단상 또는 1 상 모터와 간편한 설치를 보장하는 Quick-Lock 마운트가 특징입니다.
즉각적인 온수 디스펜서를 수용할 수 있는 독특한 이중 콘센트 디자인을 특징으로 하는 다양한 공기 작동식 SinkTop 스위치. 싱크대나 조리대에 쉽게 장착할 수 있습니다. 별도의 Quick-Lock 마운트, 마운팅 어댑터, 마운팅 개스킷, 싱크 플랜지 및 배출 튜브도 사용 가능
브랜드의 간헐적이고 지속적인 의무 쓰레기 처리기 연회장, 학교, 병원, 식당, 호텔 등에서 다량의 음식물쓰레기를 자르고 분해하는 용도로 널리 사용되고 있습니다. InSinkErator의 중형 상업용 음식물 쓰레기 처리기는 열 과부하 보호 기능이 내장된 강력한 유도 모터를 갖추고 있어 한 끼에 수백 인분을 처리할 수 있습니다. 이 음식물 쓰레기 처리기는 소음을 차단하고 진동을 방지하는 3/4인치 고무 마운팅과 충격 흡수를 위한 이중 테이퍼 팀켄 롤러 베어링을 특징으로 하는 스테인리스 스틸 그라인드 챔버로 조용한 작동을 제공합니다. 이 브랜드는 또한 개스킷, 마운팅 어댑터 폐기 시스템의 기능과 성능을 향상시키기 위한 플랜지.
이러한 InSinkErator 제품은 소형에서 대형에 이르기까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.
InSinkErator의 MultiGrind 기술은 음식물 쓰레기 처리기에 사용됩니다. 뼈나 섬유질 폐기물과 같은 까다로운 음식물 쓰레기를 효율적이고 철저하게 파쇄할 수 있도록 여러 단계의 분쇄(XNUMX~XNUMX단계)가 특징입니다. 이 기술은 걸림을 줄이고 디스포저의 최대 수명을 위해 성능을 최적화하는 데 도움이 됩니다.
InSinkErator 온수 디스펜서는 용도에 따라 온수 온도를 쉽게 조절할 수 있습니다. 사용자는 디스펜서의 다이얼 또는 제어판을 사용하여 온도를 제어할 수 있습니다.
Evolution Compact Series 디스포저는 연속 공급 시스템에서 작동하므로 디스포저가 작동하는 동안 사용자가 계속해서 음식물 쓰레기를 추가할 수 있습니다. 이것은 편리함을 제공하고 연삭 공정이 끝날 때까지 기다릴 필요가 없습니다.
Quick-Lock 마운팅 시스템은 트위스트 온 및 트위스트 오프 디자인을 사용합니다. 여기에는 디스포저가 부착되는 싱크 플랜지에 설치되는 마운팅 링이 포함됩니다. Disposer는 마운팅 링에 비틀어서 제자리에 빠르고 안전하게 잠글 수 있습니다. 같은 방법으로 비틀어서 제거할 수 있습니다.