항목 | 고정 링 플라이어 |
샤프트 직경 용. | 1/4 "~ 2" |
핸들 색상 | 파란색 |
핸들 디자인 | 쿠션 그립 |
자재 | 탄소강 |
조각 수 | 1 |
전체 길이 | 6.25 " |
봄 귀환 | 가능 |
스타일 | 외부 |
팁 각도 (도) | 0도, 45도, 90도 |
팁 Dia. | 0.038 ", 0.047", 0.070 " |
팁 타입 | 교체 |
UPC | 720000028728 |
선박 중량 (kg) | 0.12 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 7.87 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.