그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 슬리브 베어링 |
내부 Dia. | 3 / 16 " |
길이 | 3 / 8 " |
윤활제/루브리컨트 | 윤활유 시스템 없음 |
자재 | 폴리머 |
맥스. PV | 12,000 |
외부 Dia. | 1 / 4 " |
온도. 범위 | -40에서 266도 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 8482500000 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 맥스. PV | 외부 Dia. | 온도. 범위 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSI-0304-04 | 1 / 4 " | 37,700 | 1 / 4 " | -149에서 485도 | 5 | ₩ 48,160 | ||
TSI-0304-08 | 1 / 2 " | 37,700 | 1 / 4 " | -149에서 485도 | 5 | ₩ 62,720 | ||
GSI-0304-04 | 1 / 4 " | 12,000 | 1 / 4 " | -40에서 266도 | 5 | ₩ 16,887 | ||
GSI-0304-08 | 1 / 2 " | 12,000 | 1 / 4 " | -40에서 266도 | 5 | ₩ 18,567 | ||
RSI-0305-08 | 1 / 2 " | 8700 | 5 / 16 " | -58에서 194도 | 5 | ₩ 15,662 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.