항목 | 플랜지 |
베어링 소재 | 폴리머 |
보어 직경. | 16mm |
치수 A | 48mm |
차원 C | 24mm |
치수 D | 34mm |
치수 E | 5.5mm |
플랜지 길이 | 48 mm |
플랜지 폭 | 24mm |
주택 자재 | 폴리머 |
장착 구멍 중심 | 34 mm |
장착 구멍 직경 | 5.5mm |
장착 구멍 수 | 2 |
전체 두께 | 6mm |
온도. 범위 | -40 ~ 266F |
타입 | 2 볼트 |
UPC | 5059041875240 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 12.45 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 8483304040 |
원산지 | DE |
모델 | 장착 구멍 직경 | 보어 직경. | 치수 A | 전체 두께 | 차원 C | 치수 D | 치수 E | 플랜지 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFL-10 | 4.5mm | 10mm | 30mm | 6mm | 15mm | 22mm | 4.5mm | 15mm | ₩ 9,572 | |
GFL-12 | 4.5mm | 12mm | 36mm | 6mm | 18mm | 26mm | 4.5mm | 18mm | ₩ 10,797 | |
GFL-14 | 5.5mm | 14mm | 42mm | 6mm | 21mm | 30mm | 5.5mm | 21mm | ₩ 11,497 | |
GFL-18 | 6.5mm | 18mm | 54mm | 6mm | 27mm | 39mm | 6.5mm | 27mm | ₩ 12,530 | |
GFL-20 | 6.5mm | 20mm | 60mm | 10mm | 30mm | 44mm | 6.5mm | 30mm | ₩ 13,247 | |
GFL-25 | 6.5mm | 25mm | 75mm | 10mm | 35mm | 55mm | 6.5mm | 35mm | ₩ 16,712 | |
GFL-30 | 8.5mm | 30mm | 90mm | 10mm | 40mm | 66mm | 8.5mm | 40mm | ₩ 30,117 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.