그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플랜지 |
베어링 소재 | 폴리머 |
보어 직경. | 0.75 " |
칼라 Dia. (에.) | 1.575 |
치수 A | 3.504 " |
차원 C | 1.85 " |
치수 D | 2.559 " |
치수 E | 0.331 "X 0.492" |
플랜지 길이 | 3.504 입력 |
플랜지 폭 | 1.85 " |
주택 자재 | 폴리머 |
장착 구멍 중심에서 중심까지 | 2.559 " |
장착 구멍 수 | 2 |
전체 두께 | 0.785 " |
온도. 범위 | -40 ~ 194F |
타입 | 2 볼트 |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8483304040 |
원산지 | DE |
모델 | 전체 두께 | 보어 직경. | 치수 A | 차원 C | 치수 D | 치수 E | 플랜지 폭 | 장착 구멍 중심에서 중심까지 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFOI-03R | 0.312 " | 0.1875 " | 1.311 " | 0.63 " | 0.945 " | 0.125 "X 0.197" | 0.63 " | 0.945 " | ₩ 20,755 | |
EFOI-04R | 0.342 " | 0.25 " | 1.311 " | 0.63 " | 0.945 " | 0.126 " | 0.63 " | 0.945 " | ₩ 10,587 | |
EFOI-05R | 0.412 " | 0.3125 " | 1.74 " | 0.866 " | 1.22 " | 0.169 "X 0.256" | 0.866 " | 1.22 " | ₩ 12,285 | |
EFOI-06R | 0.483 " | 0.375 " | 2.047 " | 1.024 " | 1.417 " | 0.210 "X 0.315" | 1.024 " | 1.417 " | ₩ 15,365 | |
EFOI-08R | 0.518 " | 0.5 " | 2.232 " | 1.22 " | 1.614 " | 0.210 "X 0.315" | 1.22 " | 1.614 " | ₩ 15,557 | |
EFOI-10R | 0.683 " | 0.625 " | 2.858 " | 1.496 " | 2.087 " | 0.212 "X 0.315" | 1.496 " | 2.087 " | ₩ 19,005 | |
EFOI-16R | 0.966 " | 1" | 3.976 " | 2.303 " | 2.953 " | 0.331 "X 0.492" | 2.303 " | 2.953 " | ₩ 36,382 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.