그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 폴리머 볼 베어링 |
기관 규정 준수 | 1900 |
케이지 재질 | PA |
동적 부하 용량 | 119 N |
외부 Dia. | 26mm |
정적 부하 용량 | 85 N |
온도. 범위 | -50F ~ 176F |
폭 | 8mm |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 12.45 |
선박 폭 (cm) | 4.32 |
HS 코드 | 8483208040 |
원산지 | DE |
모델 | 기관 규정 준수 | 동적 부하 용량 | 외부 Dia. | 정적 부하 용량 | 온도. 범위 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B623B1E | 4500 | 35 N | 10mm | 25 N | -50F ~ 176F | 4mm | ₩ 23,485 | |
B626B1E | 2600 | 70 N | 19mm | 50 N | -50F ~ 176F | 6mm | ₩ 22,820 | |
B608B1E | 2200 | 84 N | 22mm | 60 N | -50F ~ 176F | 7mm | ₩ 28,612 | |
B6000B1E | 1900 | 119 N | 26mm | 85 N | -50F ~ 176F | 8mm | ₩ 29,067 | |
B6001B1E | 1750 | 147 N | 28mm | 105 N | -50F ~ 176F | 8mm | ₩ 36,750 | |
B6004B1E | 1150 | 294 N | 42mm | 210 N | -50F ~ 176F | 12mm | ₩ 45,850 | |
B623B1G | 4500 | 35 N | 10mm | 25 N | -50F- 176F | 4mm | ₩ 35,420 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.