그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 케이블 및 호스 캐리어 |
굽힘 반경 | 4.92 "/ 125 mm |
캐비티 높이 | 0.980 "/ 25 mm |
공동 폭 | 2.24 "/ 57 mm |
높이 | 1.38 "/ 35 mm |
길이 | 4ft. |
링크 피치 링크 | 1.81 "/ 46 mm |
루프 높이 | 11.22 "/ 285 mm |
루프 길이 | 19.53 "/ 496 mm |
링크 수 | 27 |
바깥 쪽 너비 | 2.87 "/ 73 mm |
스타일 | 엽니다 |
타입 | 중급 |
선박 중량 (kg) | 1.13 |
선박 높이 (cm) | 7.37 |
선박 길이 (cm) | 33.78 |
선박 폭 (cm) | 33.02 |
HS 코드 | 8487900080 |
원산지 | US |
모델 | 굽힘 반경 | 공동 폭 | 길이 | 루프 높이 | 루프 길이 | 링크 수 | 바깥 쪽 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250-03-055-0-1 | 2.17 "/ 55 mm | 1.50 "/ 38 mm | 1" | 5.71 "/ 145 mm | 10.87 "/ 276 mm | 7 | 2.13 "/ 54 mm | ₩ 44,152 | |
250-03-100-0-1 | 3.94 "/ 100 mm | 1.50 "/ 38 mm | 1" | 9.25 "/ 235 mm | 16.30 "/ 414 mm | 7 | 2.13 "/ 54 mm | ₩ 47,040 | |
250-03-125-0-1 | 4.92 "/ 125 mm | 1.50 "/ 38 mm | 1" | 11.22 "/ 285 mm | 19.53 "/ 496 mm | 7 | 2.13 "/ 54 mm | ₩ 50,505 | |
250-05-055-0-1 | 2.17 "/ 55 mm | 2.24 "/ 57 mm | 1" | 5.71 "/ 145 mm | 10.87 "/ 276 mm | 7 | 2.87 "/ 73 mm | ₩ 53,725 | |
250-05-100-0-1 | 3.94 "/ 100 mm | 2.24 "/ 57 mm | 1" | 9.25 "/ 235 mm | 16.30 "/ 414 mm | 7 | 2.87 "/ 73 mm | ₩ 51,030 | |
250-05-125-0-1 | 4.92 "/ 125 mm | 2.24 "/ 57 mm | 1" | 11.22 "/ 285 mm | 19.53 "/ 496 mm | 7 | 2.87 "/ 73 mm | ₩ 53,305 | |
250-07-055-0-1 | 2.17 "/ 55 mm | 3.03 "/ 77 mm | 1" | 5.71 "/ 145 mm | 10.87 "/ 276 mm | 7 | 3.66 "/ 93 mm | ₩ 58,887 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.