플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

IGUS 15-038-075-0-3 케이블 캐리어 미니 개방형 외부 너비 1.93in / 49mm | AE9FWU 6JHD6

IGUS 15-038-075-0-3 케이블 캐리어 미니 개방형 외부 폭 1.93mm

재고 있음 있음
항목: AE9FWU Model: 15-038-075-0-3교차 참조: 6JHD6

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 146,510 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목케이블 및 호스 캐리어
굽힘 반경2.95 "/ 75 mm
캐비티 높이0.670 "/ 17 mm
공동 폭1.50 "/ 38 mm
높이0.940 "/ 24 mm
길이3ft.
링크 피치 링크1.20 "/ 30.5 mm
루프 높이6.89 "/ 175 mm
루프 길이11.81 "/ 300 mm
링크 수30
바깥 쪽 너비1.93"/49mm
스타일지퍼
타입작은

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.41
선박 높이 (cm)5.08
선박 길이 (cm)23.37
선박 폭 (cm)20.83
HS 코드8487900080
원산지US

제품 변형

프로덕트모델굽힘 반경공동 폭길이루프 높이루프 길이링크 수바깥 쪽 너비가격
IGUS 15-015-038-0-1 케이블 캐리어 Mini Open Outer Width 1.02in / 26mm | AE9FWE 6JHC3 15-015-038-0-11.5 "/ 38 mm0.590 "/ 15 mm1"3.94 "/ 100 mm7.28 "/ 185 mm101.02 "/ 26 mm₩ 43,942
IGUS 15-015-075-0-1 케이블 캐리어 미니 개방형 외부 너비 1.02in / 26mm | AE9FWF 6JHC4 15-015-075-0-12.95 "/ 75 mm0.590 "/ 15 mm1"6.89 "/ 175 mm11.81 "/ 300 mm101.02 "/ 26 mm₩ 38,587
IGUS 15-025-038-0-1 케이블 캐리어 미니 개방형 외부 너비 1.42in / 36mm | AE9FWG 6JHC5 15-025-038-0-11.5 "/ 38 mm0.980 "/ 25 mm1"3.94 "/ 100 mm7.28 "/ 185 mm101.42 "/ 36 mm₩ 43,312
IGUS 15-025-075-0-1 케이블 캐리어 미니 개방형 외부 너비 1.42in / 36mm | AE9FWH 6JHC6 15-025-075-0-12.95 "/ 75 mm0.980 "/ 25 mm1"6.89 "/ 175 mm11.81 "/ 300 mm101.42 "/ 36 mm₩ 46,025
IGUS 15-038-038-0-1 케이블 캐리어 미니 개방형 외부 너비 1.93in / 49mm | AE9FWJ 6JHC7 15-038-038-0-11.5 "/ 38 mm1.50 "/ 38 mm1"3.94 "/ 100 mm7.28 "/ 185 mm101.93 "/ 49 mm₩ 45,780
IGUS 15-038-075-0-1 케이블 캐리어 미니 개방형 외부 너비 1.93in / 49mm | AE9FWK 6JHC8 15-038-075-0-12.95 "/ 75 mm1.50 "/ 38 mm1"6.89 "/ 175 mm11.81 "/ 300 mm101.93"/49mm₩ 46,077
IGUS 15-050-038-0-1 케이블 캐리어 미니 개방형 외부 너비 2.40in / 61mm | AE9FWL 6JHC9 15-050-038-0-11.5 "/ 38 mm1.97"/50mm1"3.94 "/ 100 mm7.28 "/ 185 mm102.40 "/ 61 mm₩ 50,452

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

IGUS 15-038-075-0-3 케이블 캐리어 미니 개방형 외부 폭 1.93mm
₩ 146,510 /단위