승인된 공급업체 슬롯형 심 제품군, 스테인리스강
필터
색: 은 금속 , 재료: 302 / 304 스테인레스 스틸 , 성질: 302 SS의 경우 완전 경질 및 304 SS의 경우 어닐링 , 인장 강도: 185,000SS의 경우 302 PSI (MIN) 및 75,000SS의 경우 304 PSI (MIN)
스타일 | 모델 | 두께 공차 | 볼트 크기 | 길이 | 타입 | 폭 | 로크웰 경도 | 크기 | 슬롯 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 36D714 | +/- 0.00008 "~ +/- 0.002" | 1/2 "-3/4" | 3" | 탭 포함 | 3" | .35 "-.45"용 RC 001-025 및 .80 "용 RB 90-050 | B-3 "x3" | 1.875 " | ₩ 264,022 | |
B | 36D716 | +/- 0.00008 "~ +/- 0.002" | 1 인치-1-5 / 8 인치 | 5" | 탭 포함 | 5" | .35 "-.45"용 RC 001-025 및 .80 "용 RB 90-050 | D-5 "x5" | 3-5 / 16 " | ₩ 513,222 | |
C | 36D715 | +/- 0.00008 "~ +/- 0.002" | 3/4" - 1-1/4" | 4" | 탭 포함 | 4" | .35 "-.45"용 RC 001-025 및 .80 "용 RB 90-050 | C-4 "x4" | 2.625 " | ₩ 361,934 | |
D | 36D713 | +/- 0.00008 "~ +/- 0.002" | 1/4 "-5/8" | 2" | 탭 포함 | 2" | .35 "-.45"용 RC 001-025 및 .80 "용 RB 90-050 | A-2 "x2" | 1-15 / 16 " | ₩ 288,837 | |
E | 36D712 | +/- 0.00008 "~ +/- 0.0025" | 1 인치-1-5 / 8 인치 | 5" | 탭 포함 | 5" | .35 "-.45"용 RC 001-025 및 .80 "-.90"용 RB 050-125 | D-5 "x5" | 3-5 / 16 " | ₩ 1,150,432 | |
F | 36D704 | +/- 0.00008 "~ +/- 0.0025" | 1/2 "-3/4" | 3" | 탭 포함 | 3" | .35 "-.45"용 RC 001-025 및 .80 "-.90"용 RB 050-125 | B-3 "x3" | 1.875 " | ₩ 991,480 | |
G | 36D706 | +/- 0.00008 "~ +/- 0.0025" | 1 인치-1-5 / 8 인치 | 5" | 탭 포함 | 5" | .35 "-.45"용 RC 001-025 및 .80 "-.90"용 RB 050-125 | D-5 "x5" | 3-5 / 16 " | ₩ 2,187,797 | |
H | 36D708 | +/- 0.00008 "~ +/- 0.0025" | 최대 2-1 / 2 " | 8" | 탭 없음 | 8" | .35 "-.45"용 RC 001-025 및 .80 "-.90"용 RB 050-125 | H-8 "x8" | 6" | ₩ 1,649,480 | |
I | 36D703 | +/- 0.00008 "~ +/- 0.0025" | 1/4 "-5/8" | 2" | 탭 포함 | 2ft. | .35 "-.45"용 RC 001-025 및 .80 "-.90"용 RB 050-125 | A-2 "x2" | 1-5 / 16 " | ₩ 772,975 | |
J | 36D709 | +/- 0.00008 "~ +/- 0.0025" | 1/4 "-5/8" | 2" | 탭 포함 | 2" | .35 "-.45"용 RC 001-025 및 .80 "-.90"용 RB 050-125 | A-2 "x2" | 1-15 / 16 " | ₩ 497,840 | |
K | 36D710 | +/- 0.00008 "~ +/- 0.0025" | 1/2 "-3/4" | 3" | 탭 포함 | 3" | .35 "-.45"용 RC 001-025 및 .80 "-.90"용 RB 050-125 | B-3 "x3" | 1.875 " | ₩ 576,467 | |
L | 36D717 | +/- 0.00008 "~ +/- 0.0025" | 1/4" - 1-5/8" | 2 ", 3", 4 ", 5" | 탭 포함 | 2 ", 3", 4 ", 5" | .35 "-.45"용 RC 001-025 및 .80 "-.90"용 RB 050-125 | A-2"x2" B-3"x3" C-4"x4" D-5"x5" | 1-5/16", 1-7/8", 2-5/8", 3-5/16" | ₩ 3,174,325 | |
M | 36D705 | +/- 0.00008 "~ +/- 0.0025" | 3/4" - 1-1/4" | 4" | 탭 포함 | 4" | .35 "-.45"용 RC 001-025 및 .80 "-.90"용 RB 050-125 | C-4 "x4" | 2.625 " | ₩ 1,532,439 | |
N | 36D711 | +/- 0.00008 "~ +/- 0.0025" | 3/4" - 1-1/4" | 4" | 탭 포함 | 4" | .35 "-.45"용 RC 001-025 및 .80 "-.90"용 RB 050-125 | C-4 "x4" | 2.625 " | ₩ 830,515 | |
O | 36D707 | +/- 0.00008 "~ + / 0-.0025" | 최대 2 " | 6" | 탭 없음 | 6" | .35 "-.45"용 RC 001-025 및 .80 "-.90"용 RB 050-125 | E-6 "x6" | 4" | ₩ 1,174,792 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 웹 슬링
- 안경 살균 캐비닛
- Turnout Gear 보관함
- 오토 클레이브
- 들통 / 캔 핸들러
- 변압기
- 수상안전
- 진동기
- 페인트 부스 외
- 로터리 펌프
- QMARK 더스트 쉴드
- JOHNSON CONTROLS Ac 압력 컷 아웃 제어 Spdt 자동
- MARCOM 압축 가스통
- MILLER - WELDCRAFT 엔진 구동 용접기, Bobcat 225 시리즈
- PASS AND SEYMOUR 데코레이터 단극 패들 스위치
- VERMONT GAGE Go 표준 나사 게이지, 5/8-16 Un
- CHERNE 클로그 버스터 드레인 플러셔
- EATON Danfoss FCV6-16 시리즈 유량 제어 밸브
- VESTIL TH 시리즈 쓰레기통