APPROVED VENDOR 36D703 슬롯형 심 구색 스테인레스 스틸 2 x 2 인치 260 Pc
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 슬롯 형 심 키트 |
볼트 크기 | 1/4 "-5/8" |
색상 | 은 금속 |
길이 | 2" |
자재 | 302 / 304 스테인레스 스틸 |
로크웰 경도 | .35 "-.45"용 RC 001-025 및 .80 "-.90"용 RB 050-125 |
크기 | A-2 "x2" |
슬롯 깊이 | 1-5 / 16 " |
슬롯 너비 | 5 / 8 " |
탭 높이 | 5 / 8 " |
탭 너비 | 1-1 / 2 " |
기질 | 302 SS의 경우 완전 경질 및 304 SS의 경우 어닐링 |
인장 강도 | 185,000SS의 경우 302 PSI (MIN) 및 75,000SS의 경우 304 PSI (MIN) |
두께 | 0.025 ~ 3.18mm |
두께 공차 | +/- 0.00008 "~ +/- 0.0025" |
타입 | 탭 포함 |
폭 | 2ft. |
선박 중량 (kg) | 5.35 |
선박 높이 (cm) | 12.19 |
선박 길이 (cm) | 32.26 |
선박 폭 (cm) | 10.92 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 두께 공차 | 볼트 크기 | 길이 | 타입 | 폭 | 로크웰 경도 | 크기 | 슬롯 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36D704 | +/- 0.00008 "~ +/- 0.0025" | 1/2 "-3/4" | 3" | 탭 포함 | 3" | .35 "-.45"용 RC 001-025 및 .80 "-.90"용 RB 050-125 | B-3 "x3" | 1.875 " | ₩ 991,480 | ||
36D705 | +/- 0.00008 "~ +/- 0.0025" | 3/4" - 1-1/4" | 4" | 탭 포함 | 4" | .35 "-.45"용 RC 001-025 및 .80 "-.90"용 RB 050-125 | C-4 "x4" | 2.625 " | ₩ 1,532,440 | ||
36D706 | +/- 0.00008 "~ +/- 0.0025" | 1 인치-1-5 / 8 인치 | 5" | 탭 포함 | 5" | .35 "-.45"용 RC 001-025 및 .80 "-.90"용 RB 050-125 | D-5 "x5" | 3-5 / 16 " | ₩ 2,187,797 | ||
36D707 | +/- 0.00008 "~ + / 0-.0025" | 최대 2 " | 6" | 탭 없음 | 6" | .35 "-.45"용 RC 001-025 및 .80 "-.90"용 RB 050-125 | E-6 "x6" | 4" | ₩ 1,174,792 | ||
36D708 | +/- 0.00008 "~ +/- 0.0025" | 최대 2-1 / 2 " | 8" | 탭 없음 | 8" | .35 "-.45"용 RC 001-025 및 .80 "-.90"용 RB 050-125 | H-8 "x8" | 6" | ₩ 1,649,480 | ||
36D709 | +/- 0.00008 "~ +/- 0.0025" | 1/4 "-5/8" | 2" | 탭 포함 | 2" | .35 "-.45"용 RC 001-025 및 .80 "-.90"용 RB 050-125 | A-2 "x2" | 1-15 / 16 " | ₩ 497,840 | ||
36D710 | +/- 0.00008 "~ +/- 0.0025" | 1/2 "-3/4" | 3" | 탭 포함 | 3" | .35 "-.45"용 RC 001-025 및 .80 "-.90"용 RB 050-125 | B-3 "x3" | 1.875 " | ₩ 576,467 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.