그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 케이블 및 호스 캐리어 |
굽힘 반경 | 1.10 "/ 28 mm |
캐비티 높이 | 0.410 "/ 10.3 mm |
공동 폭 | 0.240 "/ 6 mm |
높이 | 0.590 "/ 15 mm |
길이 | 1" |
링크 피치 링크 | 0.790 "/ 20 mm |
루프 높이 | 2.83 "/ 72 mm |
루프 길이 | 5.51 "/ 140 mm |
링크 수 | 16 |
바깥 쪽 너비 | 0.490 "/ 12.5 mm |
스타일 | 지퍼 |
타입 | 작은 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8487900080 |
원산지 | US |
모델 | 공동 폭 | 길이 | 링크 수 | 바깥 쪽 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
07-10-028-0-1 | 0.390 "/ 10 mm | 1" | 16 | 0.650 "/ 16.5 mm | ₩ 35,962 | |
07-16-028-0-1 | 0.630 "/ 16 mm | 1" | 16 | 0.890 "/ 22.5 mm | ₩ 36,277 | |
07-20-028-0-1 | 0.79 "/ 20 mm | 1" | 16 | 1.06 "/ 27 mm | ₩ 37,012 | |
07-06-028-0-3 | 0.240 "/ 6 mm | 3ft. | 46 | 0.490 "/ 12.5 mm | ₩ 105,892 | |
07-10-028-0-3 | 0.390 "/ 10 mm | 3ft. | 46 | 0.650 "/ 16.5 mm | ₩ 115,342 | |
07-16-028-0-3 | 0.630 "/ 16 mm | 3ft. | 46 | 0.890 "/ 22.5 mm | ₩ 119,735 | |
07-20-028-0-3 | 0.79 "/ 20 mm | 3ft. | 46 | 1.06 "/ 27 mm | ₩ 117,600 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.