그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 다이리스 크림 퍼 |
조절할 수 있는 | 아니 |
생산 능력 | 6 ~ 4/0 알루미늄, 8 AWG ~ 250 KCMIL 구리 |
상처 | 아니 |
핸들 타입 | 담근 |
전체 길이 | 22 " |
UPC | 783250888436 |
선박 중량 (kg) | 3.02 |
선박 높이 (cm) | 4.06 |
선박 길이 (cm) | 57.15 |
선박 폭 (cm) | 12.19 |
HS 코드 | 8203206060 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 조절할 수 있는 | 생산 능력 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
30-793 | Manual | RG-11 | 6.875 " | ₩ 176,085 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.