그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 열 수축 배관 |
색상 | 검정 |
수축 후 ID | 0.252 " |
수축 전 ID | 0.539 " |
길이 | 6" |
자재 | 폴리올레핀 |
맥스. 전압 | 600V |
수축률 | 2:1 |
수축 온도. | 158도 F |
온도. 범위 | -55도 ~ 125도 F |
수축 후 벽 두께 | 0.026 " |
벽 유형 | 얇은 벽 |
와이어 범위 | 4 ~ 1AWG |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 3917320000 |
프로덕트 | 모델 | 와이어 범위 | 수축 후 ID | 수축 전 ID | 길이 | 맥스. 전압 | 온도. 범위 | 수축 후 벽 두께 | 폭 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46-330 | 2/0-500 MCM | 0.5 " | 1.043 " | 100ft. | 600 | -67 ~ 257 F | 0.031 " | 1" | 1 | ₩ 917,770 | ||
46-327 | 2-250 MCM | 0.374 " | 0.807 " | 200ft. | 600 | -67 ~ 257 F | 0.027 " | 3 / 4 " | 1 | ₩ 1,321,337 | ||
46-601 | 16 AWG | 0.031 " | 0.079 " | 4ft. | 600V | -55도 ~ 125도 F | 0.014 " | - | 5 | ₩ 205,887 | ||
46-602 | 14 ~ 12AWG | 0.047 " | 0.122 " | 4ft. | 600V | -55도 ~ 125도 F | 0.017 " | - | 5 | ₩ 231,700 | ||
46-603 | 24 ~ 20AWG | 0.063 " | 0.146 " | 6" | 600V | -55도 ~ 125도 F | 0.017 " | - | 5 | ₩ 227,535 | ||
46-604 | 20 ~ 14AWG | 0.094 " | 0.205 " | 4ft. | 600V | -55도 ~ 125도 F | 0.02 " | - | 5 | ₩ 222,337 | ||
46-605 | 14 ~ 8AWG | 0.126 " | 0.268 " | 4ft. | 600V | -55도 ~ 125도 F | 0.022 " | - | 5 | ₩ 240,345 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.