그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가로등 연결 끊기 |
색상 | 주황색 |
연결 재료 | 주석 도금 황동 |
연결 유형 | 주름 |
디자인 | 융합 된 |
격리 | 폴리 프로필렌, TPE |
최대 온도 | 105도 C |
맥스. 전압 | 600 VAC |
전체 길이 | 8.5 " |
기본 와이어 범위 | 10 ~ 14AWG |
XNUMX 차 전선 범위 | 10 ~ 14AWG |
스타일 | Y- 탭 |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 3.18 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 8536908085 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 연결 유형 | 디자인 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
30-B2216 | 조합 XNUMX 차-고정 나사 / XNUMX 차-크림프 | 융합 된 | ₩ 142,975 | ||
30-S2212 | 고정 나사 | 융합 된 | ₩ 140,157 | ||
30-S2212N | 고정 나사 | 비 융합 | ₩ 157,622 | ||
30-S2222 | 고정 나사 | 융합 된 | ₩ 152,092 | ||
30-S2222N | 고정 나사 | 비 융합 | ₩ 152,022 | ||
30 - C2012 | 주름 | 융합 된 | ₩ 202,737 | ||
30 - C2016 | 주름 | 융합 된 | ₩ 199,780 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.