항목 | 밸러스트 분리 |
색상 | 주황색 |
컬러 코드 | 주황색 |
연결 재료 | 구리 합금 |
연결 유형 | 넣다 |
절연 타입 | 나일론 |
남성 여성 | 남성 여성 |
최대 온도 | 221도 F |
맥스. 전압 | 600V |
포트 수 | 2 |
전체 길이 | 1.4 " |
와이어 범위 | 18 ~ 12 AWG 솔리드, 14 ~ 12 AWG 연선 |
와이어 크기 | 18 ~ 12AWG |
선박 중량 (kg) | 0.5 |
선박 높이 (cm) | 19.05 |
선박 길이 (cm) | 22.23 |
선박 폭 (cm) | 22.23 |
HS 코드 | 8536904000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 연결 재료 | 절연 타입 | 남성 여성 | 포트 수 | 전체 길이 | 와이어 범위 | 와이어 크기 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-102 | 구리 합금 | 나일론 | 남성 여성 | 2 | 1.4 " | 18 ~ 12 AWG 솔리드, 14 ~ 12 AWG 연선 | 18 ~ 12AWG | 1000 | ₩ 2,320,045 | ||
30-372 | 구리 합금 | 나일론 | 남성 여성 | 2 | 1.4 " | 18 ~ 12 AWG 솔리드, 14 ~ 12 AWG 연선 | 18 ~ 12AWG | 25 | ₩ 92,592 | ||
30-352J | 구리 합금 | 나일론 | 남성 여성 | 2 | 1.4 " | 18 ~ 12 AWG 솔리드, 14 ~ 12 AWG 연선 | 18 ~ 12AWG | 150 | ₩ 342,492 | ||
30 - 383X | 주석 도금 황동 | 폴리 카보네이트 | 3 남성 / 3 여성 | 3 | 1.5 " | 18 ~ 12 AWG 솔리드, 14 ~ 12 AWG 연선 | 18 ~ 12AWG | 20 | ₩ 116,375 | ||
30-353XJ | 주석 도금 황동 | 폴리 카보네이트 | 3 남성 / 3 여성 | 3 | 1.5 " | 18 ~ 12 AWG 솔리드, 14 ~ 12 AWG 연선 | 18 ~ 12AWG | 100 | ₩ 456,365 | ||
30-082 | 주석 도금 황동 | 폴리 카보네이트 | 2 남성 / 2 여성 | 2 | 1.58 " | 18 AWG 솔리드 | 18 AWG | 100 | ₩ 182,455 | ||
30-083 | 주석 도금 황동 | 폴리 카보네이트 | 3 남성 / 3 여성 | 3 | 1.58 " | 18 AWG 솔리드 | 18 AWG | 100 | ₩ 340,935 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.