항목 | 얼음 / 물 디스펜서 |
기관 규정 준수 | UL. NSF |
A | 6.0 |
색상 | 회색 |
제어 유형 | 적외선 터치리스 |
코드 길이 | 6ft. |
깊이 | 26-3 / 32 " |
높이 | 34 13 / 32 " |
일일 얼음 생산량 | 273의 파운드 |
얼음 저장 용량 | 12의 파운드 |
타입 | 수조 |
전압 | 115 |
폭 | 15 19 / 64 " |
선박 중량 (kg) | 73.03 |
선박 높이 (cm) | 87.38 |
선박 길이 (cm) | 66.29 |
선박 폭 (cm) | 38.86 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 기관 규정 준수 | A | 색상 | 제어 유형 | 깊이 | 높이 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD40130 | 30 " | UL, 아리, NSF, CE | 2.1 | 그레이, 블랙 | 누름 단추 | 33.5 " | 53.25 " | 호텔 / 모텔 | ₩ 10,970,260 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.