항목 | 아이스 디스펜서 |
기관 규정 준수 | UL, 아리, NSF, CE |
A | 2.1 |
색상 | 그레이, 블랙 |
제어 유형 | 누름 단추 |
코드 길이 | 6ft. |
깊이 | 33.5 " |
높이 | 53.25 " |
얼음 저장 용량 | 120의 파운드 |
타입 | 호텔 / 모텔 |
전압 | 115 |
폭 | 22 " |
선박 중량 (kg) | 104.33 |
선박 높이 (cm) | 135.26 |
선박 길이 (cm) | 85.09 |
선박 폭 (cm) | 55.88 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
CD40030 | 30 " | ₩ 9,980,110 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.