항목 | 잽쏘 |
블레이드 길이 | 6" |
블레이드 소재 | 고 탄소강 |
블레이드 폭 | 1" |
함수 | 건식 벽체, 벽판, 합판 및 플라스틱 절단 |
핸들 디자인 | 오버 몰딩 |
손잡이 재질 | 폴리 프로필렌 |
절단 | 0.07 " |
길이 | 11.5 " |
조각 수 | 1 |
인치당 이빨 | 8 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
인후 깊이 | 1 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 3.56 |
선박 길이 (cm) | 34.54 |
선박 폭 (cm) | 7.11 |
HS 코드 | 8202100000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.