항목 | 파워 절단기 |
아버 크기 | 1" |
블레이드 직경 | 16 " |
커팅 타입 | 습식 / 건식 절단 |
절삭 깊이 | 6" |
엔진 브랜드 | Husqvarna |
엔진 배기량 | 94cc |
연료 탱크 용량 | 32.0 온스 |
높이 | 18.25 " |
HP | 6.1 |
길이 | 28 " |
최대 RPM | 4700 |
모터 유형 | 2 사이클 가솔린 |
도구 무게 | 25.3의 파운드 |
폭 | 9.5 " |
선박 중량 (kg) | 14.33 |
선박 높이 (cm) | 48.77 |
선박 길이 (cm) | 80.01 |
선박 폭 (cm) | 27.43 |
HS 코드 | 8467891000 |
원산지 | SE |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.