항목 | 파워 절단기 |
아버 크기 | 1" |
블레이드 직경 | 14 " |
유선 / 무선 | 코드가없는 |
커팅 타입 | 젖은 |
절삭 깊이 | 5" |
엔진 브랜드 | Husqvarna |
엔진 배기량 | 가스 구동 아님 |
연료 탱크 용량 | 가스 구동 아님 |
완전 부하 암페어 | 15 |
높이 | 10 " |
HP | 2.4 |
Hz | 50/60 |
길이 | 29 " |
최대 RPM | 4500 |
모터 유형 | 전기 |
도구 무게 | 17.4의 파운드 |
전압 | 120 V |
폭 | 9" |
선박 중량 (kg) | 10.13 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.