그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 다이아몬드 톱날 |
아버 홀 | 1" |
블레이드 직경 | 18 " |
절삭 깊이 | 6.625 " |
커팅 타입 | 젖은 |
다이아몬드 녹아웃 | 아니 |
학년 | 더 나은 |
최대 RPM | 3395 |
판 두께 | 0.13 " |
림 유형 | 분단 된 |
선박 중량 (kg) | 4.05 |
선박 높이 (cm) | 2.79 |
선박 길이 (cm) | 57.66 |
선박 폭 (cm) | 57.66 |
HS 코드 | 8202390010 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 블레이드 직경 | 절삭 깊이 | 최대 RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
블루 200B-14 | 14 " | 5" | 4365 | ₩ 575,435 | ||
블랙 500B-R-14 | 14 " | 4.625 " | 4365 | ₩ 820,487 | ||
블랙 500B-R-18 | 18 " | 6.625 " | 3395 | ₩ 971,827 | ||
블루 200B-20 | 20 " | 7.625 " | 3055 | ₩ 892,937 | ||
블랙 500B-R-20 | 20 " | 7.625 " | 3055 | ₩ 1,200,430 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.