HUSKY 184209635096DS 팔레트 랙 스타터 유닛 D42 H 96 L96
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 팔레트 랙 |
선반 당 용량 | 4044의 파운드 |
색상 | 주황색 빔 / 녹색 Uprights |
깊이 | 42 " |
마감재 | 폴리우레탄 랙/Pregalvanized 데크 |
발판 | 4 "x 4-1 / 4" |
높이 | 96 " |
부하 용량 | 19,380의 파운드 |
자재 | 강철 |
선반 수 | 2 |
전반적인 깊이 | 42 " |
전체 높이 | 96 " |
전체 폭 | 96 " |
폭 | 96 " |
선박 중량 (kg) | 111.75 |
선박 높이 (cm) | 243.84 |
선박 길이 (cm) | 243.84 |
선박 폭 (cm) | 243.84 |
HS 코드 | 9403200020 |
원산지 | US |
모델 | 폭 | 선반 당 용량 | 깊이 | 마감재 | 높이 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183609643108DS | 108 " | 5000의 파운드 | 36 " | 폴리우레탄 랙/Pregalvanized 데크 | 96 " | 36 " | 96 " | 108 " | ₩ 1,368,640 | RFQ
|
183609643120DS | 120 " | 4062의 파운드 | 36 " | 폴리우레탄 랙/Pregalvanized 데크 | 96 " | 36 " | 96 " | 120 " | ₩ 1,503,810 | RFQ
|
184209643096DS | 96 " | 6111의 파운드 | 42 " | 폴리우레탄 랙/Pregalvanized 데크 | 96 " | 42 " | 96 " | 96 " | ₩ 1,284,500 | RFQ
|
184209643108DS | 108 " | 5000의 파운드 | 42 " | 폴리우레탄 랙/Pregalvanized 데크 | 96 " | 42 " | 96 " | 108 " | ₩ 1,328,285 | RFQ
|
184209643120DS | 120 " | 4062의 파운드 | 42 " | 폴리우레탄 랙/Pregalvanized 데크 | 96 " | 42 " | 96 " | 120 " | ₩ 1,562,767 | RFQ
|
184212035096DS | 96 " | 4044의 파운드 | 42 " | 폴리우레탄 랙/Pregalvanized 데크 | 120 " | 42 " | 120 " | 96 " | ₩ 1,326,710 | RFQ
|
184212043096DS | 96 " | 6111의 파운드 | 42 " | 폴리우레탄 랙/Pregalvanized 데크 | 120 " | 42 " | 120 " | 96 " | ₩ 1,429,085 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.