항목 | 롤링 도구 카트 |
캐스터 크기 | 5 "x 1-1 / 4" |
캐스터 유형 | (4) 롤러 베어링 |
캐스터 휠 재질 | 폴리 우레탄 |
색상 | 레드 / 블랙 |
구성 | 선반 3 개, 도구 구멍이있는 상단 2 개, 끝 보관함 2 개 |
깊이 | 35.25 " |
마감재 | 파우더 코트 |
계량기 | 16 |
처리 | (1) 플라스틱 |
높이 | 35 " |
정격 하중 | 1000의 파운드 |
잠금 시스템 | 가능 |
자재 | 강철 |
서랍 수 | 0 |
선반 수 | 2 |
스토리지 용량 | 48 조각 |
폭 | 18 " |
작업 표면 재료 | 강철 |
선박 중량 (kg) | 59.4 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 88.9 |
선박 폭 (cm) | 49.53 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.