Huot 13984 | 공구 카트 18 X 35-1/4 X 35인치 레드/블랙 | 16t928 | Raptor Supplies 대한민국
HUOT 13984 공구 카트 18 x 35-1 / 4 x 35 인치 빨강 / 검정 | AA7XEW 16T928

HUOT 13984 공구 카트 18 x 35-1/4 x 35인치 빨간색/검은색

재고 있음 있음
항목: AA7XEW 모델 : 13984크로스 참조: 16T928

그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일

균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.

₩ 1,215,812 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목롤링 도구 카트
캐스터 크기5 "x 1-1 / 4"
캐스터 유형(4) 롤러 베어링
캐스터 휠 재질폴리 우레탄
색상레드 / 블랙
구성선반 3 개, 도구 구멍이있는 상단 2 개, 끝 보관함 2 개
깊이35.25 "
마감재 파우더 코트
계량기16
처리(1) 플라스틱
높이35 "
정격 하중1000의 파운드
잠금 시스템가능
자재강철
서랍 수0
선반 수2
스토리지 용량48 조각
18 "
작업 표면 재료강철

배송 정보:

선박 중량 (kg) 59.4
선박 높이 (cm)22.86
선박 길이 (cm)88.9
선박 폭 (cm)49.53
HS 코드9403200030
원산지US

제품 변형

프로덕트모델스토리지 용량가격
HUOT 13985 공구 카트 18 x 35-1 / 4 x 35 인치 빨강 / 검정 | AA7XEX 16T929 1398548 조각₩ 1,244,565
HUOT 13986 공구 카트 18 x 35-1 / 4 x 35 인치 빨강 / 검정 | AA7XEY 16T930 1398648 조각₩ 1,267,017
HUOT 13970 공구 카트 18 x 35-1 / 4 x 35 인치 빨강 / 검정 | AA7XEZ 16T931 1397048 조각₩ 1,269,992
HUOT 13980 공구 카트 18 x 35-1 / 4 x 35 인치 빨강 / 검정 | AA7XFA 16T932 1398036 조각₩ 1,234,432

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

HUOT 13984 공구 카트 18 x 35-1/4 x 35인치 빨간색/검은색
₩ 1,215,812 /단위