항목 | CNC ToolTower, 40 테이퍼 |
색상 | 빨간색 선반이있는 검은 색면 |
깊이 | 18-5 / 16 " |
마감재 | 무광택 측면, 광택 선반 |
계량기 | 측면 및 선반 16 |
높이 | 36 " |
보유 | 최대 72 개 도구 |
정격 하중 | 1000의 파운드 |
자재 | 강철 |
선반 수 | 3 조정 가능 |
타입 | Heavy-Duty 제품 |
폭 | 27 5 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 28.8 |
선박 높이 (cm) | 93.98 |
선박 길이 (cm) | 50.55 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 보유 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
13850 | 최대 54 개 도구 | CNC ToolTower, 50 테이퍼 | ₩ 956,917 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.