훔볼트 Hc-3851.2f | 모르타르 믹서, 5l, 220v, 60hz | Raptor Supplies 대한민국
HUMbolt HC-3851.2F 모르타르 믹서, 5L, 220V, 60Hz | CL6LWK

HUMBOLDT HC-3851.2F 모르타르 믹서, 5L, 220V, 60Hz

항목: CL6LWK 모델 : HC-3851.2F
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목믹서

제품 세부 사항 :

모르타르 믹서, 5L, 220V, 60Hz

제품 변형

프로덕트모델가격
HUMbolt HC-3851 모르타르 믹서, 5L, 120V, 60Hz | CL6LWJ HC-3851-
RFQ
HUMbolt HC-3851.5F 모르타르 믹서, 5L, 220V, 50Hz | CL6LWL HC-3851.5F-
RFQ
HUMbolt H-3853.3F 모르타르 믹서, 자동 프로그램 제어 및 자동 모래 공급 | CL6LWM H-3853.3F-
RFQ
HUMbolt H-3854.3F 모르타르 믹서, 자동 프로그램 제어 및 자동 모래 및 물 공급 | CL6LWN H-3854.3F-
RFQ
HUMOLDT H-3852.3F 모르타르 믹서, 5L, 디럭스 수동 제어, ASTM | CL6LWP H-3852.3F-
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

HUMBOLDT HC-3851.2F 모르타르 믹서, 5L, 220V, 60Hz